A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyomaték csavarhúzó, 1/4 colos
Nyomatékmérő csavarhúzó 1/4 colos menesztőnyílással, 1/4 colos menesztővel és az óramutató járásával megegyező irányú meghúzással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest +/-6% tűréshatárral történő jelzési pontossággal
- Gyors és egyszerű nyomatékbeállítás: Csak a hüvelyt hátrahúzva el kell forgatni a fogantyút
- Ergonomikusan formázott fogantyú puha alkatrészekkel, mely kényelmesen illeszkedik a kézbe
- 1/4 colos négyzetes menesztőnyílás a fogantyú végén a hosszabbítóval, pl. T-nyéllel való használathoz
- A DIN EN ISO 6789-1, II. típus, D osztály szerinti kialakítás
- Kalibrációs tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval
- Műanyag tokban kapható
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
A Lenton nyomatékkulcs ideális a professzionális szerelésekhez a következő területeken: gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek és érzékelők, valamint csavarkötések az autóiparban, a modellgyártásban, kerékpárokon és motorkerékpárokon, kapcsolószekrényekben, elektronikai eszközöknél, ipari szerelési munkák során és váltólapkáknál.
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!