1/4"-os bitracsni
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
- Hegy: 1/4"-os külső hatlapú meghajtáshoz a DIN 3126-C 6.3 és E 6.3 szerint
- Fej: Rendkívül kompakt racsnis fej, finomfogazattal, 64 foggal
- Felület: Krómozott
- kétkomponensű nyél, rendkívül vékony kialakítás, 10°-ban hajlított
- Nagyon masszív kivitel, max. nyomaték 40 Nm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!