Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos csuklós fejű racsnis csavarkulcs, Black Edition készlet
23 darab. A legszűkebb helyeken való használatra fejlesztették ki.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom: 23 db
- 1 db csuklós fejű racsnis csavarkulcs
- 1 db 1/4 colos hosszabbító
- 1 db 1/4 colos bitadapter
- 1 db sliccelt bit:
0,8 x 5,5 mm
- 3 db PH dugókulcs:
PH 1, 2, 3
- 3 db PZ dugókulcs:
PZ 1, 2, 3
- 3 db TX bit:
TX 15, 20, 25
- 4 db bkny bit:
Méret: 3, 4, 5, 6 mm
- 6 db dugókulcsbetét:
Méretek: 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!