Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os dugókulcsbetétek 77 darabos készlet
Dugókulcs TX csavarokhoz robusztus, praktikus műanyag kofferben műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széles választék műanyag kofferben, 77 részes
- Ez a választék TX dugókulcsbetétekkel ellátott felszerelések átfogó választékát tartalmazza műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus műanyag koffer gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- TX IP: Vezérműszíjház-burkolat, sebességváltók, motor általánosságban véve, stb.
- TX IPR: Szivattyúsoros befecskendező rendszerek bedugható szivattyúi, tömegárammérő, EWS3 motor indításgátló-vezérlőegység, befecskendező szivattyúk, váltakozó áramú generátor stb.
- TX Plus: Lendkerekek, tengelykapcsoló-rögzítések stb.
- Egyéb csavartípusok: Külső TX, TX, furattal és furat nélkül
- Különböző behajtásokkal: 1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Króm-vanádium acél
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!