Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Multi dugókulcs, 1/2 col 23 részes
Multi dugókulcs, 1/2 col 23 részes - 1
Multi dugókulcs, 1/2 col 23 részes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Multi dugókulcs, 1/2 col 23 részes

Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
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
Praktikus, 23 darabos választék, multi dugókulcsokkal, fémkazettában


  • Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz

  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők


Egy szerszám minden feladatra: Multi dugókulcs 5 különböző csavarfajtához


  • A tizenkétlapú kimenettel rendelkező rövid dugókulcsok mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarhajtásokhoz

  • A választék 19 db 10 és 32 mm közötti méretet tartalmaz

  • Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő


Erőteljes, hatékony rögzítési művelet


  • A (kétféle változatban kapható) merev hosszabbítók segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges

  • A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget

  • A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez

  • A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását

  • Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • A felületek krómozottak és polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit