Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kettős spiráldugókulcs
Speciális spirálprofillal, amely lehetővé teszi a kormányoszlopok és öntvények ki- és becsavarását.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kettős spiráldugókulcs: 6 spirálos profil az egyik oldalon és 12 spirál a másik oldalon, hogy jobban illeszkedjen a sérülések szintjéhez
- A kerek profilú, lopásgátló kerékanyák lecsavarására is használható
Hosszúság 100 mm: teljes hossz felhelyezett hosszabbítóval
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!