Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos adapter gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Meghajtás: Négyszög csatlakozás, DIN 3121, racsnival vagy más négyszög csatlakozással történő használatra
- Furat a rögzítőcsap és O-gyűrűs horony számára
- Tipp: 1/4 vagy 5/16 colos belső hatszög, DIN 3126
1/4 vagy 5/16 colos bitek univerzális befogása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!