Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tépőzáras vlies korong

Tépőzáras vlies korong
CSISZT-TÉPŐZ-GYAPJÚ-A180-D125MM

Cikksz. 0585472180

EAN 4050382293121

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tépőzáras vlies korong

Cikksz. 0585472180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mattításhoz, fényesítéshez, polírozáshoz, valamint előcsiszolt fémlemezek összeillesztéséhez. Effektív felületek kialakításához, oxidbevonatok tisztításához és futtatási szín eltávolításához.

Kettős impregnálás


Rendkívül hosszú élettartam a hagyományos tépőzáras vlies korongokhoz képest.



Ajánlott fordulatszám:


1000 ford/min – 4000 ford/min

Megjegyzés

Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak. Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet. Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megmunkálható anyagok: Kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, valamint fa.

Átmérő (Ø)

125 mm

Kivitel

Közepes

Szín

Sárga

Ragasztórendszer

Tépőzár

Szemcseméret

P180

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Támasztótányér Tépőzáras tárcsákhoz

CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁR-PUHA-M14-D125

Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
x 1 db
Támasztótányér Tépőzáras tárcsákhoz

CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁR-KÖZEPES-M14-D125

Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
x 1 db
Támasztótányér Tépőzáras tárcsákhoz

CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁR-KEMÉNY-M14-D125

Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk