Tépőzáras tartófelület Szőtt tépőzáras tárcsákhoz és nejlon szövet csiszolókorongokhoz, átm. 80 mm
Tépőzáras tapadótányér tépőzáras tárcsához
CSISZOLÓTALP-TPZR-SZÖV-D80
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Max. fordulatszám 6 000 ford/perc
A tépőzáras bevonatú gumitányér megkönnyíti a csiszolóanyag gyors cseréjét
Tányér Ø: 75 mm
Szár Ø: 6 mm
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 75 mm |