Tépőzáras támasztótányér
Tépőzáras támasztótányér
POLÍROZÓTALP-TPZR-M14-D80MM
Cikksz. 058601 80
EAN 4052712442414
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális eredmények
A habanyagból készült közdarab lehetővé teszi, hogy a felhasználó jól érzékelje a felületet
Időtakarékos
Tépőzáras rögzítőelem a lapok gyors cseréjéhez
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 80 mm |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Anyag | Poliuretán hab |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!