Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tépőzáras támasztótányér

Tépőzáras támasztótányér
POLÍROZÓ TALP-TÉPŐZÁRAS -M14-D125MM

Cikksz. 058601 125
EAN 4038898100706
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Polír szivacsok, báránybőrök, stb. tépőzáras rögzítéséhez

Optimális eredmények


A habanyagból készült közdarab lehetővé teszi, hogy a felhasználó jól érzékelje a felületet



Időtakarékos


Tépőzáras rögzítőelem a lapok gyors cseréjéhez

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

125 mm

Ragasztórendszer

Tépőzár

Anyag

Poliuretán hab

Szín

Fekete

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Prémium báránygyapjú

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D135MM-FEKETE

Karcolt, fénytelen és részben csiszolt festett felületek gazdaságos eltávolításához.
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D135MM-FEHÉR

Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
x 5 db
Soft Interface habszivacs

POLÍROZÓTALP-PUHA BETÉT-TÉPŐZÁRAS-D125MM

A párna és a támasztótányér közötti lágy réteget egy speciális habanyag alkotja
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk