Tépőzáras kézi csiszolótömb
Tépőzáras kézi csiszolótömb
CSISZOLÓTUSKÓ-KÉZI-70X120MM
Cikksz. 058770 120
EAN 4011231491266
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jobb kezelhetőség a vezetőhornyoknak köszönhetően
- Kiválóan alkalmas szélek csiszolására, mivel a tépőzáras kézi csiszolótömb optimálisan illeszkedik a csiszolandó felülethez.
- A tépőzáras oldal jó tapadást és a csiszolópapír gyors cseréjét biztosítja.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 120 x 70 x 45 mm |
Hosszúság | 120 mm |
Szélesség | 70 mm |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!