Tépőzáras csiszolókorong
Tépőzáras szövetkorong, D 125 mm
TÉPŐZÁRAS KERÁMIA CSISZOLÓKORONG P80
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivitel: Kerámia csiszolószemcse
Speciális mikroforgácsolás
Jelentősen élesebb csiszolószemcsék, melynek eredménye a rendkívül nagy anyageltávolítási ráta a felületre történő erős nyomás nélkül, finomabb és egyenletesebb felületminőség, akár 4-szer hosszabb élettartam a cirkónium korundhoz képest.
Csiszoló adalékanyagok
Nagyon hideg forgácsolás, nincs anyagelszíneződés
Ajánlott fordulatszám:
2500 ford/min – 5300 ford/min
Az Inconel® a Special Metals Corporation márkája
Adatlapok(X)
Megmunkálható anyagok: Rozsdamentes acél, rozsda, sav- és hőálló acél (magasan ötvözött), pl. Inconel®, acél és nemvas fémek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!