Teplocitlivý papír pro digitální tachografy
Termopapír pro digitální tachografy
PAPÍR DO DIG.TACHOGRAFU 8M X 57.5MM
Obj. č. 0850100300
EAN 4046778064628
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní termopapír v souladu s nařízením ES 432/2004, příloha 1B
Rolička neobsahuje dutinku; tím se chrání vnitřek tachografu a eliminuje další odpad
Označení posledních 50 cm na konci roličky
Každá rolička je uzavřená ve speciální fólii
Za normálních skladovacích podmínek je papír potisknutelný a čitelný po dobu 10 let
Vysoká úroveň odolnosti vůči následujícím vlivům:
- Horko
- Vlhkost
- Lehké provedení
- Voda
- Olej
- Benzín a nafta
- Tuk
- Změkčovač
- Alkohol
- Čisticí a ošetřovací prostředky
Výhody termopapíru od společnosti Würth:
- Tiskový papír pro všechny schválené digitální tachografy
- Schváleno různými výrobci užitkových vozidel a výrobci monitorovacích zařízení
| Schválení pro digitální tachografy: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Datové listy(X)
Schválení pro digitální tachografy:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Vnější průměr | 28 mm |
Šířka | 57,5 mm |
Délka | 8 m |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |