Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Teplem smrštitelná bužírka ELMO®, silnostěnná, 0,6/1 kV poměr smrštění 6 : 1

Teplem smrštitelná bužírka, tlustostěnná
TEPSMRSTRU-PROSELZ/TLZ-1KV-19/3,2MM

Obj. č. 0975305201

EAN 4038898826491

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Teplem smrštitelná bužírka ELMO®, silnostěnná, 0,6/1 kV poměr smrštění 6 : 1

Obj. č. 0975305201

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro širokou škálu využití
  • Vnitřek potažen tavným lepidlem

  • Dobré fyzikální, chemické a tepelné vlastnosti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

V případě, kdy je třeba vykrýt velké rozdíly ve velikostech (konkrétní konfigurace zástrček apod.).

Průměr (D)

19 mm

Průměr (při smrštění)

3,2 mm

Tloušťka stěny objímky při smrštění

3,2 mm

Délka

1200 mm

Dielektrická pevnost

20 kV/mm

Min./max. teplotní podmínky

-35 až 110 °C

Min. teplota smrštění

120 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Materiál

Polyolefin

Neobsahuje halogeny

Ano

Barva

Černá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace