Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka bez vnitřního přilnavého povlaku
Teplem smrštitel.bužírka, velká cívka
HADIČKA SMRŠTITELNÁ
Obj. č. 0771790005
EAN 4024835855242
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Poměr smrštění 2 : 1
- Velká cívka Ø 390 mm
Datové listy(X)
| Barva | Černá | 
| Průměr | 9,5 mm | 
| Průměr (při smrštění) | 4,8 mm | 
| Tloušťka stěny objímky při smrštění | 0,56 mm | 
| Dielektrická pevnost | 20 kV/mm | 
| Min./max. teplota smrštění | 90 až 200 °C | 
| Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C | 
| Materiál | Polyolefin | 
| Ohnivzdorný | Ano | 
| Délka | 50 m |