Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tengelyanya gépi dugókulcs Hatlapú

Tengelyanya gépi dugókulcs, hatlapú
TENGELYANYA KULCS SW140 6LAPÚ

Cikksz. 1952001088

EAN 4250158161405

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tengelyanya gépi dugókulcs Hatlapú

Cikksz. 1952001088
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
Tengelyanyák le- és felszereléséhez
  • Nehéz kivitel a szabályozott elfordulási szög érdekében

  • Behajtó méret: 32, előzetes meghúzáshoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

SAF tengelyek, 9 tonnás RSM 9042 SKRS/RZ 9042, 11242, 9037, 11038

Belső négyszög hajtás

46 mm

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kulcsnyílás

140 mm

Terméktömeg (darabonként)

4000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk