Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Teller für Dachbauschraube

Teller für Dachbauschraube
TE-SHR4,8MM-TRITTSICHER-82X40MM

Art.-Nr. 021728240
EAN 4038898097242
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Teller für Dachbauschraube

Art.-Nr. 021728240

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trittsicher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

4,7 mm

Länge (l1)

82 mm

Breite (b1)

40 mm

Dicke (h1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Bandverzinkt

Ausführung

Trittsicher

Länge x Breite x Dicke

82 x 40 x 1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen