Teller für Dachbauschraube
Teller für Dachbauschraube Holz/Porenbeton/Beton
TE-SHR-(PB-HO-BE)-82X40MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Dicke (h1) | 1 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 7,5 mm |
Lochdurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Oberfläche | Bandverzinkt |
Länge x Breite | 82 x 40 mm |