Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close
FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-70KG-NL450
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A Nova Pro Tipmatic Soft-close egységgel együtt a teljes kihúzható csúszka mechanikus nyitórendszerré alakítható a kézhasználat nélküli előlapokhoz (a Tipmatic funkció és a Soft-close csillapítás kombinálásával)
- A Tipmatic Soft-close egységgel ellátott fiókok továbbra is kinyithatók bútorfogantyúkkal, ami ideális például szelektív hulladék-gyűjtő rendszerekhez
- Rendkívül sima futású csúszótalpak, amelyek a nyitás és zárás során nem rázkódnak, a különösen nyugodt és harmonikus mozgáshoz
- Sima nyitás érzékelhető ellenállás nélkül, még nagy terhelés és keskeny profilsínek esetén is
- A szállítási terjedelem tartalma: egy bal oldali és egy jobb oldali teljesen kihúzható fióksín
A PU 20 típushoz egy doboz 20 darabos bal oldali keret és egy doboz 20 darabos jobb oldali keret készletként szállítva.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges hossz | 450 mm |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Teherbírás | 70 kg |
A következő kerethez | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
NP Tipmatic lágyan csukódó rendszerhez | Igen |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Horganyzott |
| Jelmagyarázat | |||
| KB | Szekrényszélesség | FÉM | Legkisebb beépítési mélység |
| KV | Szekrény elülső éle | NL | Névleges hosszúság |
| L | Hosszúság | S | Szekrény oldalfal |
| LWK | Szekrény belső szélesség | FR | Első |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!