Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teljes látómezejű védőszemüveg, FS100

Teljes látómezejű védőszemüveg, FS100
FS100 VÉDŐSZEMÜVEG

Cikksz. 0899102383

EAN 4062856799152

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljes látómezejű védőszemüveg, FS100

Cikksz. 0899102383
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
Kompakt kivitel és kis súly
  • A rugalmas, lágy alkatrészeknek köszönhetően tökéletesen illeszkedik és nagyon kényelmes viselet

  • Igazodik a viselő arcának alakjához

  • A közvetett szellőzőrendszer védelmet nyújt az izzadságcseppekkel szemben

  • Rendkívül karcálló külső rész és tartós páramentes belső rész a lencse kiváló minőségű bevonatának köszönhetően

  • Viselhető légzés- és fejvédő eszközökkel kombinálva

  • Egyedileg állítható fejpánt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

B (120 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 BTKN

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk