Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Teljes látómezejű védőszemüveg, FS 2020-01

Teljes látómezejű védőszemüveg, FS 2020-01
FS2020-01 VÉDŐSZEMÜVEG

Cikksz. 0899102420
EAN 4062856274475

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Teljes látómezejű védőszemüveg, FS 2020-01

Cikksz. 0899102420
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
Tökéletes védelem innovatív kialakítással kombinálva
  • A flexibilis kétkomponensű technológia révén nagyon kényelmes viselet

  • Tökéletes illeszkedés keskeny és szélesebb fejformákhoz is

  • A panoráma lencsének köszönhetően garantálja a perifériás látást

  • Korrekciós szemüveg felett és légzésvédelmi maszkkal együtt is viselhető

  • A közvetett szellőzőrendszer védelmet nyújt az izzadságcseppekkel szemben

  • Rendkívül karcálló kívül és tartósan páramentes belül a lencse kiváló minőségű bevonatának köszönhetően

  • Egyedileg állítható fejpánttal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

380 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

B (120 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 BT 9 KN

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Arcvédő

ARCVÉDŐ FS2020-01-HEZ

A(z) Teljes látómezejű védőszemüveg, FS 2020-01 típussal együtt