Teljes arcmaszk, sorozat: 6000 3M
Teljes arcmaszk VM 6000 3M
Cikksz. 1931053346
EAN 4061976274419
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szűrők gyorsan és könnyen cserélhetők
- Bajonettzáras csatlakozó
- Erőfeszítés nélküli munka
- Könnyű maszktest a rendkívüli kényelemért
- Akadálytalan látómező
- Kompakt kivitel
- Alacsony légzési ellenállás és a jó súlyeloszlás
- Dupla szűrőrendszer
Adatlapok(X)
- Az ipar, az energiagazdálkodás, a hulladékfeldolgozás és a szakmunkák minden területén alkalmazható. Mindenütt, ahol gőzök, oldószerek és gázok fordulnak elő és megkövetelt a hatékony légzés- és arcvédelem.
EN szabvány | 136 |
Méret | L |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!