Téli dzseki, Nordic
Téli dzseki, Nordic
Cikksz. M411406003
EAN 7070569315054
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Meleg és kényelmes téli dzseki
- Két gyapjú béléses belső zseb és egy rejtett cipzáras mellzseb, egy zsebfedős, patentos mellzseb, személyiigazolvány-tartó zseb, belső zseb tablethez és cipzáras Napóleon zseb
- Fényvisszaverő szegély, YKK fő cipzár, Sorona® párnázás, thermo polár nyak- és kapucnibélés
- Húzózsinór az alsó szegélyen, állítható tépőzáras ujjak és belső mandzsetták, levehető és állítható kapucni
- Újrahasznosított, vízlepergető poliészter, repedésgátló (ripstop) pamut és Sorona® párnázás
65% újrahasznosított poliészter/35% repedésgátló (ripstop) pamut, TPU membrán – 245 g/m².
Vízoszlop: 5000 mm.
Párnázás: Sorona® Aura – 120 g/m².
Nyak/kapucni bélés: 100% poliészter, réteges gyapjú – 375 g/m².
Adatlapok(X)
Alacsony hőfokon vasalható
Fehéríteni tilos
Vegytisztítással nem tisztítható
Mosás 40 °C-on
Szín | Fekete |
Méret | XL |
Anyag | 65% recycled polyester, 35% cotton ripstop |
Textil súlya m2-enként | 245 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |