Teleszkópos vizsgálótükör puha markolattal
Teleszkópos keresőtükör puha nyéllel
VIZSGÁLÓTÜKÖR-D60MM-(L255-850MM)
Cikksz. 071535 71
EAN 4062856292226
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nehezen hozzáférhető helyek pontos, szemrevételezéses ellenőrzéséhez
- Teleszkópos nyéllel, max. 850 mm-ig kihúzható
- Puha markolattal és praktikus zsebcsipesszel
- A dupla csukló lehetővé teszi a tükör bármilyen irányba történő beállítását; könnyen beállítható és egy csavarral rögzíthető
Adatlapok(X)
Anyag | Sárgaréz / acél |
Bevonat | Krómozott |
Tükörátmérő | 60 mm |
Min./max. hossz | 255-850 mm |