Teleszkópos fogantyú mágneses felmosórongy tartóhoz
Teleszkópos fogantyú a felmosórongy tartó számára
FELMOSÓNYÉL-TELESZKÓPOS-MOPTARTÓ
Cikksz. 0891900031
EAN 4065746085670
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A teleszkópos fogantyú a felmosórongy tartóval kombinálva ideális eszköz szinte minden törölhető padló egyszerű és alapos tisztításához
- A rúd végén található fogantyú biztos fogást biztosít még nedves kéz esetén is
- 100–180 cm-es magasságbeállítása lehetővé teszi a tökéletesen ergonomikus munkavégzést – függetlenül a felhasználó magasságától
- Sokoldalú, és könnyen kombinálható az összes hagyományos felmosórongy tartóval és felmosóhuzattal
Adatlapok(X)
A könnyű és hosszában állítható teleszkópos fogantyú ideális segítséget nyújt, megkönnyíti a letörölhető felületek rendszeres tisztítását.
Szín | Ezüst |
Hosszú fogantyú anyaga | Alumínium |
Min./max. hossz | 100-180 cm |
Átmérő | 2,5 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 430,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!