Teleszkópos alumínium palló
Teleszkópos palló, alu
PALLÓ-TELESZKÓPOS-ALU-(176-300CM)
Cikksz. 0962931920
EAN 4045727366851
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fokozatmentesen kihúzható
- Csúszásgátló profil a lépcsőfellépőkön (mindkét oldalon)
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Szélesség | 27,9 cm |
Min./max. hossz | 176-300 cm |
Magasság | 6 cm |
Max. állásmagasság | 99 cm |
Személyek max. száma | 1 |
Max. terhelősúly | 150 kg |
Tömeg | 12,5 kg |