Teleskopstiel für Klapphalter Magnet
Teleskopstiel für Klapphalter
TELESKOPSTIEL-KLAPPHALTER
Art.-Nr. 0891900031
EAN 4065746085670
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Teleskopstiel ist in Verbindung mit einem Klapphalter das ideale Werkzeug zur einfachen und gründlichen Reinigung von fast allen wischbaren Böden
- Der Griff am Ende des Stiels sorgt für einen sicheren Halt auch in nassen Händen
- Durch seine individuelle Höhenverstellung von 100-180 cm wird ein absolut ergonomisches Arbeiten ermöglicht, egal mit welcher Körpergröße
- Er ist flexibel einsetzbar und lässt sich problemlos mit allen gängigen Klapphaltern und Bezügen kombinieren
Datenblätter(X)
Der leichte und höhenverstellbare Teleskopstiel ist der ideale Helfer und erleichtert die regelmäßige Reinigung aller wischbaren Untergründe.
Farbe | Silberfarben |
Werkstoff Stiel | Aluminium |
Länge min./max. | 100-180 cm |
Durchmesser | 2,5 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 430,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!