Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Teleskopstativ 5/8 Zoll

Teleskopstativ 5/8 Zoll
STATIV-LT-ALU-(L77-190CM)

Art.-Nr. 0714649301

EAN 4045989801206

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Teleskopstativ 5/8 Zoll

Art.-Nr. 0714649301
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
Teleskop-Stativ für den Innen- und Aussenbereich
  • Aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium

  • Arbeitsbereich bei 1m Spitzenabstand: 77-190cm

  • Transportlänge: 99 cm

  • Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid

  • Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle

  • Mit Horizontallibelle

  • Sehr gute Standfestigkeit

  • Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge min./max.

77-190 cm

Anschlussgewinde

5/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen