Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Teleskopmesswerkzeug Messfix 8 m

Teleskopmesswerkzeug Messfix 8 m
TSKOPMESSWZG-MESSFIX-8M

Art.-Nr. 071564 98

EAN 4011231745208

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Teleskopmesswerkzeug Messfix 8 m

Art.-Nr. 071564 98
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
Die Arbeitserleichterung, um große Teilstrecken schnell und einfach zu messen.

Feststellschrauben zur Fixierung der Einzelglieder in jeder beliebigen Länge


Eingestellte Maße können sich nicht mehr verschieben, dadurch höchste Messgenauigkeit



Mit Libelle zum vertikalen und horizontalen Messen


Keine Maßabweichungen durch schräges Anlegen des Messgerätes



Millimetergeteiltes Glasfasergewebeband


Geringes Gewicht und lange Lebensdauer



Messfix entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 2



Lieferung im Kunststoffetui

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min. (L min)

1,53 m

Messbereich Länge max. (L max)

8 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen