Teleskopmaßstab für den Rollladenbau
Teleskopmaßstab für Rollladenbau
TSKOPMESSWZG-F.ROLLLADENBAUER-3,5M
Art.-Nr. 0714642110
EAN 4046778046884
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Messen von Teilstrecken
Enorme Zeitersparnis
Einzelne Teleskopglieder aus Rundaluminium
Extrem stabil und verwindungsfrei, keine Korrosion
Mit horizontaler und vertikaler Libelle
Keine Messfehler durch Anlegen des Messgerätes
Millimetergeteiltes, beschichtetes Maßband
Hohe Ablesegenauigkeit und lange Lebensdauer
Ablesefenster mit Lupeneffekt
Durch Vergrößerung der Zahlen schnelleres Ablesen der Messergebnisse
Beide Enden mit Messdornen ausgerüstet
Teleskopmaßstab entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 2
Zur vertikalen Messung
Zur horizontalen Messung
Zur vertikalen Messung
Datenblätter(X)
Für den Rollladenbau
Messbereich Länge min. (L min) | 0,78 m |
Messbereich Länge max. (L max) | 3,5 m |
| Länge | 1 m | 2 m | 3 m | 3,5 m | 5 m | 8 m |
| Toleranz | ± 0,5 mm | ± 0,7 mm | ± 0,9 mm | ± 1,1 mm | ± 1,3 mm | ± 1,9 mm |