Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Teleskopický metr pro použití v řemeslné oblasti

Teleskopický měřicí nástroj pro profesionály
TELESKOPICKÉ MĚŘIDLO - 3M

Obj. č. 0714642103

EAN 4046778047713

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Teleskopický metr pro použití v řemeslné oblasti

Obj. č. 0714642103
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
Analogový měřicí přístroj pro svislé a vodorovné měření
  • Rychlé a snadné měření po sobě jdoucích úseků šetří obrovské množství času

  • Extrémně robustní, odolné proti torzi a korozi díky jednotlivým teleskopickým segmentům z kulatého hliníku

  • Vodorovná a svislá trubička vodováhy zabraňuje chybám měření při polohování měřicího nástroje

  • Okénko měření je velmi snadné číst díky čirému měřicímu pásmu s milimetrovou stupnicí a zvětšovacímu čtecímu okénku

  • Rychle odečtěte naměřenou hodnotu pomocí zvětšovacího čtecího okna, které zvětší čísla

  • Odolný povlak pro dlouhou životnost měřicího pásma

  • V souladu s třídou přesnosti EC 2
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Teleskopický metr lze použít v různých oblastech, které vyžadují delší měření, měření přes překážky nebo měření výklenků. Teleskopický metr se používá zejména ve stavebnictví, v odvětví obchodu, interiérové úpravy, renovací, zahradnictví a terénních úprav a pro měření architekty na stavbách.

Min. rozsah měření (L min)

0,6 m

Max. rozsah měření (L max)

3 m

Délka 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tolerance ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace