Teleskopický metr pro montáž rolet
Teleskopický metr pro instalaci rolet
TELESKOPICKÉ MĚŘIDLO
Obj. č. 0714642110
EAN 4046778046884
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a snadné měření navazujících segmentů
Velká časová úspora
Jednotlivé teleskopické segmenty vyrobené z kulatého hliníkového profilu
Extrémně robustní provedení, nekroutí se, nehrozí koroze
S vodorovnou a svislou libelou
Nehrozí chyby měření kvůli nesprávnému přiložení měřicího nástroje
Lakovaný svinovací metr s milimetrovou stupnicí
Velmi přesné odečítání a dlouhá životnost
Kontrolní okénko s lupou
Zvětšuje čísla pro rychlejší odečítání měřených hodnot
Zásuvná měrka na obou koncích
Teleskopický metr odpovídá EHS třídě přesnosti 2
Datové listy(X)
Pro montáž rolet
Min. rozsah měření (L min) | 0,78 m |
Max. rozsah měření (L max) | 3,5 m |
| Délka | 1 m | 2 m | 3 m | 3,5 m | 5 m | 8 m |
| Tolerance | ± 0,5 mm | ± 0,7 mm | ± 0,9 mm | ± 1,1 mm | ± 1,3 mm | ± 1,9 mm |