Teleskop-Stab mit Rundspiegel
Teleskop-Stab
TSKOPSPGL-(295-735MM)
Art.-Nr. 071535 70
EAN 4047376960640
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausziehbarer Teleskopschaft
- Teleskopstab mit federgespanntem Doppelgelenk – verdrehsicher
- Die Glasspiegelplatten sind durch ein M3-Außengewinde austauschbar
- Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
- Spiegelglas wird durch die Edelstahleinfassung sicher geschützt
Datenblätter(X)
Spiegeldurchmesser | 30 mm |
Länge min./max. | 295-735 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!