Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff

Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff
TSKOPSPGL-D60MM-(L255-850MM)

Art.-Nr. 071535 71

EAN 4062856292226

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff

Art.-Nr. 071535 71
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
Schlagfester Spiegel mit 60mm Durchmesser

Für präzise, optische Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen


  • Mit Teleskopgriff, ausziehbar auf max. 850 mm

  • Mit weichem Griff und praktischem Taschenclip

  • Verdrehsicheres Doppelgelenk ermöglicht Einstellung des Spiegels in alle Richtungen; durch die Schraube einfach verstellbar und blockierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing/Stahl

Oberfläche

Verchromt

Spiegeldurchmesser

60 mm

Länge min./max.

255-850 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen