Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Telepítési tartozékok háromdimenziós pántokhoz

Szerelési tartoz., 3-D pántok, 2 csap, 16 mm, klt.
AJTÓPÁNT-SZER-SEGÉDA-KLT-3D PÁNT-16MM

Cikksz. 0688392000

EAN 4011231598118

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Telepítési tartozékok háromdimenziós pántokhoz

Cikksz. 0688392000
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
16 mm-es pántokhoz, amelyek a keret részen 2 csapot tartalmaznak
  • Szerelési tartozékok 16 mm átmérőjű 3D csuklópántokhoz

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a falcolt faajtókhoz.

Anyag

Műanyag

Szín

Piros

A következő szalagátmérőhöz:

16 mm

Tartalmaz: Telepítési tartozékok háromdimenziós pántokhoz:
1 x
T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel

T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF.SW4

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-HOSSZÚ-DIN340-HSS-D7,0MM

Leírás: A hosszú acél fúró akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acél mélyfúrásához, továbbá öntöttvashoz alkalmas.
Mennyiség: 1 x
Ütközőgyűrű fúrósablonhoz, 16 mm
1 x
Ütközőgyűrű fúrósablonhoz, 16 mm

ÜTKÖZŐGYŰRŰ

Mennyiség: 1 x
2 x
Fúrósablon 2 csapos háromdimenziós pántokhoz, 16 mm

FÚRÓSABLON 3 DIMENZIÓS M16

Mennyiség: 2 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk