Tekutý čistič Multiclean
Čistič Multiclean
ČISTIČ MULTICLEAN, 400 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze používat na místech zpracování nebo skladování potravin (NSF H1 a K1)
Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
Vysoká účinnost čištění a odmašťování
Odstraňuje oleje, zatuhlou pryskyřici a zbytky silikonu
Vynikající materiálová kompatibilita
Neobsahuje aceton
Bez obsahu AOX a silikonu
Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen potřebné množství.
NSF = mezinárodně uznávaná organizace pro kontrolu a registraci produktů používaných v potravinářství
VbF = nařízení o hořlavých tekutinách (od 1.1.2004 již neplatí) bylo nahrazeno předpisem BetrSichV [nařízení o provozní bezpečnosti] (platným od 3.10.2002)
Datové listy(X)
Pro čištění a odmašťování beze zbytků během prací na montáži a údržbě strojů, soustrojí a nářadí v kritických prostorách potravinářského, farmaceutického a polygrafického průmyslu a pro aplikace, kde nelze používat snadno a vysoce hořlavé čisticí prostředky.
Přípravek nastříkejte na povrch ze vzdálenosti asi 20 cm a nechte zaschnout.
Obsah balení | 400 ml |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Hustota/podmínky | 0,78 g/cm³ / Účinná látka, 20°C |
Min. bod vzplanutí | 40 °C |
Neobsahuje aceton | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |