Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tekuté stěrače

Tekuté stěrače
OCHRANA ČELNÍHO SKLA

Obj. č. 0893012414

EAN 4050641979223

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tekuté stěrače

Obj. č. 0893012414

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Snadno aplikovatelné tekuté stěrače pro ochranu proti dešti, které zvyšují bezpečnost jízdy, protože zlepšují viditelnost a prodlužují životnost stěračů.

Dešťová voda tvoří kapičky, které odtékají při rychlosti 70–80 km/h


  • Lepší viditelnost v noci a za deště

  • Vyšší bezpečnost jízdy

  • Nehrozí nebezpečné oslňování za jízdy v noci

  • Není téměř nutno používat stěrače


Dlouhodobě odstraňuje nečistoty, hmyz a led



Extra tenká ochranná vrstva tvrdá jako sklo


Podle způsobu použití vydrží několik měsíců resp. 5 000 až 10 000 km jízdy



Vhodné pro všechny neošetřené skleněné povrchy na vozidlech všech typů



Rychlé a snadné použití


Snadné předmytí



Bez obsahu silikonu a halogenů

Upozornění

Ošetřené okno lze okamžitě použít. Počkejte alespoň hodinu, než začnete mýt auto nebo vjedete do automyčky. Při aplikaci se doporučuje použít rukavice. Za extrémních povětrnostních podmínek může na čelním skle vzniknout vrstva drobných kapiček, která připomíná zamlžení na vnější straně. Lze ji odstranit zapnutím větráků s teplým vzduchem namířeným na čelní sklo. Doporučujeme tekutými stěrači nahradit klasické stěrače. Nepoužívat na plasty, kov a lakované povrchy. Zbytky čističe a ochranného přípravku je nutno z karosérie zcela odstranit. Nepoužívejte na horkém povrchu. Skladujte na suchém místě neohroženém mrazem. Nepoužívejte abrazivní ani silně kyselé či zásadité čističe na sklo.



Pozor: Nevhodné na polykarbonátové sklo!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Předmytí:


Skleněný povrch je nutno ošetřit aktivním čističem na sklo, aby na něm nebyly žádné zbytky nečistot. Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené mastnoty a silikonu.



Aplikace:


  • Aplikaci je nutno provádět při teplotě mezi +10 a 40 °C a vlhkosti do 60 %.

  • Hadříkem na sklo šetrně naneste ochranný přípravek a vyleštěte jej čistým, suchým hadříkem.

  • Obsah nádobky spotřebujte do 24 hodin od první aplikace a nádobku vyhoďte.

Obsah balení

20 ml

Provedení

Plastová láhev

Min./max. teplota zpracování / podmínky

10 až 40 °C / 60% vlhkost vzduchu

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Aktivní čistič oken

ČISTIČ SKEL AKTIVNÍ 500 ML

Aktivní čisticí pěna pro čištění skla beze stop a hladké povrchy
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
Aktivní čistič oken

AKTIVNÍ ČISTIČ OKEN 5 L

Aktivní čisticí pěna pro čištění skla beze stop a hladké povrchy
x 1 ks
Utěrka z mikrovlákna Duo

UTĚRKA MICROAKTIV PROFI DUO MODRÁ 40

Jedna strana pro čištění a jedna strana pro leštění
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace