Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tekercselőhuzal

Tekercselőhuzal, horganyzott acél, 0,8 mm
DRÓTHUZAL-(ZN)-(A1K)-0,8MM-2,5KG

Cikksz. 0874111100

EAN 4024835474320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tekercselőhuzal

Cikksz. 0874111100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Laminált alumínium ásványgyapot szigetelés körüli tekercseléshez, 6 tekercselés/folyóméter, DIN 4140 megfelelés, hüvelyvégek biztosítására. / olyan nincs, hogy metre csak meter...
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Huzalátmérő

0,8 mm

Tömeg

100 g

Huzalhossz

25 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk