Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tehergépkocsi indítókábel, 50 mm²

Truckstart indítókábel és Startsafe box, 50 mm²
INDĹTÓKÁBEL

Cikksz. 0772035520

EAN 4011231772938

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tehergépkocsi indítókábel, 50 mm²

Cikksz. 0772035520
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
Túlterhelés elleni védelemmel ellátva

Két db Startsafe box kemény műanyag házban


  • Túlterhelés elleni védelem

  • Nincsen fordított polaritás elleni védelem


Minden típusú nehéz tehergépjármű motorhoz



Rendkívül rugalmas különálló vezetékek


  • Párhuzamos vezetés összekötőelemekkel

  • A vezeték fagypont alatti hőmérséklet esetén is megőrzi rugalmasságát


Súly: 7,0 kg



Teljesen szigetelt, 1000 A, teljesen öntött, ferde csipeszek


A csipeszek vége ék alakú



Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Fekete

Kábelkeresztmetszet

50 mm²

Kábelhossz

5 m

Max. áramerősség

1000 A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk