Tégla- és csempefúró
Tégla- és csempefúrók
CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 8MM
Cikksz. 0641000800
EAN 4045727119853
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sima és ütvefúró gépekkel is használható (10 mm-es fúrótokmányhoz is).
Gyémántcsiszolású wolfram-titánium csúcs, különleges köszörüléssel
Nagyon hosszú élettartam, akár különösen sűrű anyagoknál is.
Feszültségmentes, magas hőmérsékletű forrasztási eljárás (1120 °C)
Extrém terhelésnél is megakadályozza a keményfémlapkák leválását.
Praktikus egyenes szár
- Gyorsabb befogás, szinte automatikus önszorítás
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
Megjegyzés: A fúrót csak forgó módban használja!
Adatlapok(X)
Legkeményebb kerámia, csempe, porcelán, tégla és magas hőfokon égetett cserép 9-es keménységig
Felhasználási megjegyzések
- Figyeljünk a nagy felületi nyomásra
- Hűtési idő: kb. 20 mp/furat
- Ajánlott fordulatszám: kb. 600–1500 ford/perc
Átmérő (Ø) | 8,0 mm |
Hosszúság | 120 mm |
Munkahossz | 80 mm |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Szerszámbefogó típusa | Hengeres szár |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!