Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Technologie detekce netěsností Regulátor tlaku dusíku

Regulátor tlaku dusíku pro kontrolu úniku tlaku
REGULÁTOR DUSÍKU BEZ HADIC

Obj. č. 0764000800

EAN 4050642648074

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technologie detekce netěsností Regulátor tlaku dusíku

Obj. č. 0764000800
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
Praktický způsob kontroly tlaku a úniků pro automobilové klimatizační systémy
  • Pro kontrolované bezpečné odebírání vzorků z ocelových lahví N2 (10 kg, s přípojkou DIN)

  • Rozsah nastavení: 0-38 bar

  • Ve spojení s tlakovou zkušební armaturu a hadicovou soupravou I nebo II lze v rámci servisu klimatizačního systému provést zkoušku tlaku/těsnosti u uzavřených automobilových klimatizačních jednotek

  • V kombinaci s hadicovou soupravou, obj. č. 0764000561, jednotlivé komponenty automobilové klimatizační jednotky lze propláchnout (při otevření)

  • Připojení pro 200bar lahve s dusíkem DIN477 č. 10, W24,32, 1/14"
Upozornění

Používejte pouze na vypuštěných klimatizačních systémech!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Praktický způsob kontroly tlaku a úniků pro automobilové klimatizační systémy.

Hmotnost výrobku (na kus)

1458,000 g

Max. pracovní tlak

35 bar

Spojovací závit

ET G BSP 5/8", 1/4 SAE

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada hadice

SADA K PROPLACHOVÁNÍ DUSÍKEM

Pro čištění klimatizačních systémů dusíkem
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Transportní vozík na ocelové lahve

RUDLÍK PRO 10KG LÁHVE NA DUSÍK

For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders