Tažné elektrody PinPuller®
Tažné elektrody PinPuller jednořadé
ELEKTRODA PINPULLER 20TI NÁSOBNÁ
Obj. č. 0691500172
EAN 4047376298422
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široký rozsah použití:
- Velké kluzné kladivo
- Vytahovací nástavec pro vyrovnávací díl
- Vytahovací tyč
Drážky rastru umožňují bezpečné upevnění tažné traverzy v jakékoli požadované poloze
Individuální elektrody lze rychle navařit a snadno odstranit otočením
Šetří pracovní čas
Více elektrod v intervalech pouhých 9 mm zajišťuje optimální rozložení síly
Na rozdíl od vlnitého drátu lze kolíkové elektrody navařit více než 500krát
Každá elektroda má izolované ložisko a vyžaduje tak minimální svařovací výkon, čím se snižuje přenos tepla na plech
Před prvním použitím je nutné odstranit mosazný povlak z hrotů elektrod.
Datové listy(X)
Délka | 182 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 237,000 g |