Tažná tyč, profesionální 2 ks
Tažná tyč Pro
TAŽNÁ TYČ PRO OSOBNÍ VOZY 3.2T/1.8M
Obj. č. 077204 400
EAN 4045727714324
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tažení vozidel až do 3,2 t
Tažení zcela bez škubání
Nová technika připojování s pojistnými čepy
Rychlá a snadná montáž a demontáž
Nejsou zapotřebí žádné další díly
Výstražná fólie přilepená na tažné tyči
Není nutné tažné oko
Baleno v pevné plastové krabici se suchým zipem zespod
Neklouže na kobercových materiálech
Při tažení vždy odemkněte zámek sloupku řízení a zapněte výstražná světla. Tyč musí zůstávat rovně mezi vozidly. To může znamenat posunutí ke straně, pokud oko nebo závěs není na vozidle v ose. Tažení vozidel s vadným brzdovým systémem není na veřejných komunikacích povoleno. Nejezděte rychleji než 50 km/h. Vždy jeďte ve stejném pruhu jako tažné vozidlo.
Datové listy(X)
Vhodné pro tažná oka a tažná zařízení přívěsů
| Max. hmotnost zatížení | 3,2 t | 
| Délka | 1,8 m | 
| Délka (ve složeném stavu) | 0,96 m | 
| Průměr trubky | 30 mm | 
| Povrch | Pozinkovaný |