Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tažná traverza PinPuller®

Tažná traverza PinPuller jednořadá
PR-TAHDVAZESKL-ASS-PVNPULLER-140MM

Obj. č. 0691500180

EAN 4047376298439

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tažná traverza PinPuller®

Obj. č. 0691500180
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
Pro vložení kolíkových elektrod PinPuller Power a jejich připevnění do rastru

Robustní kovová konstrukce umožňuje použití těžkých tažných zařízení


Maximální tažná síla 1 t



Úchyt zajišťuje kolíkové elektrody v rastru 9 mm

Upozornění

Položky řady PinPuller a PinPuller Power nejsou kompatibilní.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

140 mm

Typ závitu

M

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání

M14 x 2

Stoupání

2 mm

Jmenovitý průměr

14 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

581,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace