Tažná elektroda PinPuller®
Tažná elektroda zahnutá PinPuller Power
PR-ELEHRDTRE-ASS-F,PVNPULLER-27PØI
Obj. č. 0691500373
EAN 4047376788022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široký rozsah použití
- Velké kluzné kladivo
- Vytahovací nástavec pro vyrovnávací díl
- Vytahovací tyč
Pro univerzální použití
Unikátní zahnutá kolíková elektroda pro opravu podběhů kol
- Reflektuje směr k širokým a plochým povrchům podběhu kola
- Poloměr elektrody se perfektně přizpůsobí 95 % podběhům kol
Optimální rozložení výkonu s několika elektrodami v 2 řadách při velmi krátkých intervalech
Bez hrbolů a zbytečného oslabení materiálu
Na rozdíl od vlnitého drátu lze kolíkové elektrody navařit více než 1000krát
Efektivní a ekonomické řešení
Díky izolovanému ložisku každé elektrody je zapotřebí pouze minimální svařovací výkon
Nízký tepelný vstup do plechu
Individuální elektrody lze rychle navařit a snadno odstranit otočením
Výrazně šetří pracovní čas
Datové listy(X)
Konstrukce | Ohnuté |
Počet řad | 2 ks |
Počet elektrod | 27 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 319,000 g |