Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó szerelő rendszer, AMO®-Therm

Adap. men. szerelvénnyel, horg. acél, AMO-Therm
AMOTHERM-KLT -8.8-M12/M12X255

Cikksz. 0913001012

EAN 4053479380490

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Távtartó szerelő rendszer, AMO®-Therm

Cikksz. 0913001012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teherbírású távtartó szerelő rendszer hőelkülönítéssel szigetelt és szigeteletlen felületekre. Horganyzott acélból készült előszerelt menetes szárral 

Gyors és egyszerű beszerelés



Hőhíd-csökkentett elem a terhelések csatlakoztatásához, valamint a terheléseknek a rögzített alkatrészről a hordozóra történő átviteléhez


A műanyag kúpban elhelyezett hőelkülönítő adapter megakadályozza a hőhíd kialakulását és megelőzi a hőveszteséget a kültér felé



Biztonságos rögzítés műszaki engedéllyel, nagy terhelésekhez, az építőanyagok széles választéka esetén


Hordozókba való rögzítéshez WIT-VM 250, WIT-VM 200 és WIT PM 200 típusú injektált habarcsokkal



80–300 mm használható hossz vonható be AMO-Therm rendszerrel


Egyéni és rugalmas hosszúságbeállítás az adapter kereskedelemben kapható menetes szárakkal történő használatával, 3.1 átvételi igazolással

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rögzíthető elem alacsony hőveszteséggel szigetelt hordozókhoz beltéren és kültéren, falak, mennyezeti burkolatszigetelés, nem teherhordó homlokzatok


pl. sátorponyvák, tetőszerkezetek, postaládarendszerek, műholdas rendszerek, világítási berendezések, világítóaknák, légkondicionáló egységek, konzolok, rácsok, fémszerkezetek, erkélykorlátok, erkélytakaró eszközök stb.



Különböző építési anyagokban használható


Tömör és üreges mészhomok tégla, normál és könnyű beton, repedezett és repedésmentes beton, gázbeton, tömör és lyukacsos tégla



Kültéren, párás terekben és a tengerhez közeli területeken is használható


Nemesacél külső alkotóelemek.



Sasszeges szerelésre is alkalmas

Csatlakozómenet (1)

M12

Csatlakozómenet anyaga (2)

Nemesacél, A4

Menetes szár átmérő (3)

M12

Menetes szár anyaga (4)

Acél

Menetes szár felülete

Horganyzott

Hosszúság (5)

310 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk