Távtartó készlet
Távtartó készlet-920 db, 8 x 14 - 22 x 32 mm
ALÁTÉT-KÉSZL-TOLDIN522-A-(D8-22)-920DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Forma: 20 x 33,5 cm, 4 beütött lyukkal felfüggesztéshez és rögzítéshez
920 db-os választék
- 50 db távtartó 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 db távtartó 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 db távtartó 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 db távtartó 22 x 32 x 1,0 mm
A praktikus formának köszönhetően a készlet majdnem mindenhová elhelyezhető, ezáltal helytakarékos (pl. felakasztható az alkatrészek adagolásához való kisalkatrész állványok elülső oldalára).
Így a jelenlegi készlet egy pillantással felmérhető, az utánrendelés pedig a megfelelő időben elkészíthető.
A távtartó alátétek/kiegyenlítő alátétek használatával könnyen kiegyenlíthetők a meglévő tűrések a csapok, tengelyek vagy egyéb gépalkatrészek beillesztésekor és rögzítésekor. Szintén használhatók hézagoló alátétként a seeger gyűrűk és szegecsek gyártási tűrései által okozott normál holtjáték minimalizálásához.
A cikkszám az alábbiakat jelöli: 0420 10 203
- 0420 ->cikkszám előtag
- 10->belső átmérő
- 20->külső átmérő
- Az utolsó szánjegy a szilárdságra utal:
3->szilárdság, mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 920 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |

DISC-SPCE-TOLDIN522-A-18X30X0,5

DISC-SPCE-TOLDIN522-A-22X32X1,0

DISC-SPCE-TOLDIN522-A-22X32X0,3

DISC-SPCE-TOLDIN522-A-22X32X0,5