Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó idom, négylapú Gerendaszorító tartócsipeszekhez, BF2 típus

Távtartó, BF2 típus
TÁVTARTÓ-NL-BF2-H8MM-(TZH)-M16

Cikksz. 0485111608
EAN 4047376314160

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A távtartók meghosszabbítják a befogási hosszat, és
    gondoskodnak róla, hogy a tartócsipesz
    tökéletesen üljön a peremen

  • A távtartók kombinálhatók egymással
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható BK, BE1 és BE2 típusokkal



A távtartókat a csavar fölé, a befogóelem és a szerelőlap, vagy alkatrész közé kell beilleszteni

A következő csavarhoz:

M16

Belső átmérő (d1)

16,000 mm

Hosszúság (l1)

35 mm

Szélesség (b1)

49 mm

Vastagság (h1)

8 mm

Anyag

Gömbgrafitos öntvény

Bevonat

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk