Távtartó idom, négylapú Gerendaszorító tartócsipeszekhez, BF1 típus
Távtartó, BF1 típus
GERENDAKAPOCS-BF1-H5MM-(HDG)-M10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A BH, BF1, és BG1 távtartó típusok a BA, BB, BT és BW típusú tartócsipeszekkel vannak összehangolva
- Meghosszabbítják a befogási hosszat, és
gondoskodnak róla, hogy a tartócsipesz
tökéletesen üljön a peremen - A távtartók kombinálhatók egymással
A Geomet® a NOF METAL COATINGS GROUP bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
A távtartókat a befogóelem és a szerelőlap, vagy alkatrész közé kell beilleszteni, a csavar fölé.
![]() | |
A következő csavarhoz: | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,000 mm |
Hosszúság (l1) | 28 mm |
Szélesség (b1) | 18 mm |
Vastagság (h1) | 5 mm |
Anyag | Gömbgrafitos öntvény |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |